曜日別特売
OB860606 PE三方ストップコック 三商 42712749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE三方ストップコック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)6
内容量1個注文コード42712749品番OB860606
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。
赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。
耐熱温度5~40℃。
耐圧約100kPa。
固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。

穴径(Φmm)(バルブ)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×45×38適合チューブ内径(Φmm)6接続口外径(Φmm)6.8接続口内径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 水循環系に使用
株式会社ハイケム東京研究所 製造業

耐薬性があって、且つ、ガラス品に比べ、割れないことで、安心、安全でつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする