※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個注文コード42712776品番OB860612
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。
赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。
耐熱温度5~40℃。
耐圧約100kPa。
固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。