※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RK)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42713633
品番
SJ2160RK-5NCZ-C4-D
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
スイッチ
(-) なし
ソレノイド数
(D) ダブル配線
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(N) マイナスコモン
配線方式
(D)ダブル配線
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C4)ストレート
CADデータダウンロード