SJ2160RN-5MNZ-C4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RN) SMC 42713685

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
内容量1個注文コード42713685品番SJ2160RN-5MNZ-C4
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグインソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(-) 標準コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする