曜日別特売
- フローモニター 三商 42714185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローモニター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大流量(L/min)3
内容量1個注文コード42714185品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

液体の流れを目で確認!

材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレンサイズS最大流量(L/min)3接続口径(Φmm)5~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42714185
2019-12-15
用途: 冷却水が流れているかどうかの確認

流量が多い時は分かるが落ちてくるとほとんど分らない。下から水を入れて上方向に玉を入れて玉が上方向に行くような機構にした方が余程分かり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする