SJ2260TN-5MZD-C2 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN) SMC 42714568

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(F) スライド形ロック式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード42714568品番SJ2260TN-5MZD-C2
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mmポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする