※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径
【A・B】(C2)ストレート
【A・B】(C2)ストレート
【A・B】(C4)ストレート
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42715112
品番
SJ2460R-5CU-C2
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C2)ストレート
CADデータダウンロード