SJ2560T-5CZD-N3 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560T) SMC 42715268

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手
Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(N3)ストレート
内容量1個注文コード42715268品番SJ2560T-5CZD-N3
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンポート管接続口径【A・B】(N3)ストレート切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする