※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ポリエチレン製広口下口試薬瓶
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(L)
3
5
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717238
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
容量(L)
3
材質
本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
全高(mm)
261
外径(Φmm)
145
口内径(Φmm)
74
コック
13A
コック外径(Φmm)
15
注意
※全高は本体のみの寸法になります。