※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
スポイトゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
70
18
20
27
42
60
70
95
120
130
180
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42720564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(mL)
70
材質
天然ゴム
種別
No.2
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
54
注意
※穴が開いておりませんので、穴を開けてご使用下さい。