※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
スポイトゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
130
18
20
27
42
60
70
95
120
130
180
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42720598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(mL)
130
材質
天然ゴム
種別
No.5
寸法H(mm)
104
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
67
注意
※穴が開いておりませんので、穴を開けてご使用下さい。