曜日別特売
SJ3360-5CUF-L4 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMC 42722225

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)注文コード42722225品番SJ3360-5CUF-L4
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする