曜日別特売
SJ3A60KT-5CZ-B6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT) SMC 42724018

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Bポート:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o6エルボ管継手Ass'y注文コード42724018品番SJ3A60KT-5CZ-B6
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o6エルボ管継手Ass'y切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(C) 集中配線専用ポート管接続口径【A・B】(B6)エルボ管継手Ass'y(下取出し)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする