曜日別特売

HPLC配管用PEEKチューブ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内径(Φmm)0.025
内容量1個(10m)注文コード42724028品番NPK-001
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。

内径(Φmm)0.025材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)0.79長さ(m)10外径(Φインチ)1/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする