※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42724483
品番
SJ3A6N-5MNZD
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コモン仕様
(-)プラスコモン
ポートサイズ
【検出用(PS)ポート】(-)M5×0.8
コネクタ取出方法
(MN)個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付)
マニュアル
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
ニードル操作方式
(-)手操作形
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
コイル
(-)標準
CADデータダウンロード