※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42724526
品番
SJ3A6T-5NCZ-P
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(N)マイナスコモン
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
ポートサイズ
【検出用(PS)ポート】(P)プラグ付(M-5P)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ニードル操作方式
(-)手操作形
CADデータダウンロード