SJ3A6T-5NCZD-P SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6T) SMC 42724535

※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42724535品番SJ3A6T-5NCZD-P
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)DC24ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(N)マイナスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)ポートサイズ【検出用(PS)ポート】(P)プラグ付(M-5P)マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形ニードル操作方式(-)手操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする