SJ3B60-5CUF-C4 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60) SMC 42724596

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
内容量1個注文コード42724596品番SJ3B60-5CUF-C4
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)手動操作方式(F) スライド形ロック式ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする