- バーシロンチューブ SE-200 三商 42724676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシロンチューブ SE-200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)4.76
内容量1個(15m)注文コード42724676品番-
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。
チューブは透明で、内部の確認ができます。
曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。

内径(Φmm)4.76外径(Φmm)7.94透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φインチ)3/16外径(Φインチ)5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする