※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
綿球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
20
7
10
14
20
25
30
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50g)
注文コード
42725148
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
オートクレーブや薬液浸漬後に使用可能なように、少し固く製造されています。
材質
綿
直径(Φmm)
20
種別
No.20
球数
約120球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器