曜日別特売
- 抗菌シリコンカラーチューブ 三商 42725683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌シリコンカラーチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
内容量1個(10m)注文コード42725683品番-
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。
耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。
プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。
カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。

内径(Φmm)2外径(Φmm)4長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする