曜日別特売
E-SJ-2 スーパー柔軟フッ素ホース 三商 42725884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー柔軟フッ素ホース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2
内容量1個(20m)注文コード42725884品番E-SJ-2
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
透明性、柔軟性に優れています。

内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)許容曲げ半径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする