※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
スーパー柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
9
4
5
6
9
12
内径(Φmm)
6
2
3
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(20m)
注文コード
42725918
品番
E-SJ-6
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
透明性、柔軟性に優れています。
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
色
透明
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力(MPa)
0.6以下(at 20℃)
許容曲げ半径(mm)
35