※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する収縮前内径(Φmm)27
径(Φmm)最終収縮径:22
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。
耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。
絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。
絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。