※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
シリコンW栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
下径(Φmm)
12.5
27
7.5
9
10
12.5
14
18
19
20
22.6
高さ(mm)
28
49.5
20
19.5
24.5
28
30
35
39
36
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
42727099
品番
W-15
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
下径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
28
適合
15mm試験管
幅(mm)
17
中径(Φmm)
14