SQ1240DK-5L1-C6 SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DK) SMC 42727518

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42727518品番SQ1240DK-5L1-C6
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) プラグコネクタタイプシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする