※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M5
M8
長さ(mm)
8
8
20
ねじピッチ
0.8
0.8
1.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42728226
品番
M5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
約8.5
寸法T(mm)
約0.7
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
2.7
寸法dk(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。