M5×20 NHセフティソケット(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42728262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×20 NHセフティソケット(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42728262
M5×20 NHセフティソケット(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42728262

NHセフティソケット(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.8
内容量1箱(400個)注文コード42728262品番M5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)20材質寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理ニッケル寸法e(mm)(最小)4.58寸法D1(Φmm)約8.5寸法T(mm)約0.7寸法K(mm)5寸法U(mm)2.7寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする