※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
8
10
20
12
15
25
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42728987
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最大)1.27
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10