曜日別特売
M3×20 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42729014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×20 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42729014
M3×20 TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱) 日産ネジ 42729014

TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
内容量1箱(500個)注文コード42729014品番M3×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質ステンレスねじの呼びM3頭部形状ローヘッド長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法t(mm)(最大)1.27寸法d2(mm)(最大)5.5寸法K(mm)(最大)2.4ドライブサイズ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする