※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
8
10
20
12
15
25
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42729023
品番
M3×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最大)1.27
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42729023
M3×25
42793134
M3×25
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました