※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M5
M3
M4
M6
M10
M12
長さ(mm)
16
10
7
14
25
30
22
35
40
20
28
45
50
55
ねじピッチ
0.5
0.8
0.5
0.7
1
1.5
1.75
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42729251
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)5.5、(平座金)7
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42729251
M3×16
42793362
M3×16
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)
日産ネジ
1パック(10個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました