※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M5
M8
長さ(mm)
14
40
18
ねじピッチ
0.7
0.8
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42729827
品番
M4×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)7、(平座金)9
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42729827
M4×14
42793931
M4×14
WAソケットSPタイプ(鉄/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(13個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました