- ポリエチレン管 三商 42730258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16.1
18
19
21
25
28
32
35
外径(Φmm)2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21.5
24
23
27
31
34
38
42
定尺(m)200
内容量1本(1m)注文コード42730258品番-
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59
内径(Φmm)1材質LDPE外径(Φmm)2長さ(m)1定尺(m)200
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: スポーツ用品の修理
サービス業

カーボンファイバーロッドの保護に使いました。少量で購入できるので、ありがたい。

対象商品 : 42730328
2025-01-21
用途: 屋上ガ-デン排水

1mしか注文しなかったからか品物が届けらるまで相当な日数がきりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする