※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M8
M10
長さ(mm)
5
5
14
18
22
15
25
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
1.25
1.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42730441
品番
M3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)5.5、(平座金)7
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5