- テトロンブレードホース 八興 42730705

テトロンブレードホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
定尺(m)100
内容量1本注文コード42730705品番-
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
内径(Φmm)12外径(Φmm)18長さ(m)1定尺(m)100
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42730739
2021-05-28
用途: 液体の移送用
サービス業

液体の移送用に使用。差し口にちょうどよい径だったので使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする