※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M8
M10
長さ(mm)
40
5
14
18
22
15
25
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
1.25
1.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42730712
品番
M12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)6
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)20.5、(平座金)24
寸法K(mm)
12
寸法dk(Φmm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42730712
M12×40
42794823
M12×40
WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒)
日産ネジ
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました