※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
アスピレーター用ゴム管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
42731773
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
長さ(m)
1
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
定尺(m)
40
注意
※1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
※長さは若干誤差が生じる場合があります。