※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
20
8
18
ねじピッチ
1
0.8
1
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42732076
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
(最小)2.7
寸法K(mm)
6
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.5
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732076
M6×20
42796187
M6×20
WAソケットSタイプ(鉄/亜鉛黒)
日産ネジ
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました