- シリコンブレードホース 三商 42732577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンブレードホース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)10.6
内容量1本(1m)注文コード42732577品番-
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

使用温度-30~150℃。
最小曲げ半径は外径の約6倍。
食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)

内径(Φmm)4.8外径(Φmm)10.6長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150呼び径(mm)5最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)1.0定尺(m)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.0(10.2)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする