※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
42732672
品番
M8×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)2.6
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
(最小)2
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)3.2
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
4.4
自由高(mm)
(圧縮後)3.35
寸法dk(Φmm)
14