曜日別特売
SQ2241DR-5L1-L8 SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2241DR) SMC 42732786

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2241DR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
Φ8用ワンタッチ管継手
Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
内容量1個注文コード42732786品番SQ2241DR-5L1-L8
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) プラグコネクタタイプシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする