- PFAチューブ 三商 42732893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)12
内径(Φmm)9
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
16
19
1.59
3.17
3.96
4.35
7.52
9.52
10.7
15.88
内容量1本(1m)注文コード42732893品番-
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。
実験装置の配管用にご使用下さい。
ガス類・蒸気・液体用です。
使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。

内径(Φmm)9外径(Φmm)12半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする