※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
真空ゴム管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
4.5
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
25
外径(Φmm)
15
12
15
18
21
24
30
36
42
45
55
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42733268
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4.5
材質
天然ゴム
外径(Φmm)
15
長さ(m)
1
使用可能温度範囲
-20~70℃