曜日別特売
SQ2430B-51-C8 SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2430B) SMC 42733328

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2430B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量1個注文コード42733328品番SQ2430B-51-C8
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする