曜日別特売
SQ2A31N-51-L6 SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N) SMC 42734213

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード42734213品番SQ2A31N-51-L6
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
管接続口径シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする