M3×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42734955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42734955
M3×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42734955

フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード42734955品番M3×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM3材質鉄(SCM435)長さ(mm)8ねじピッチ0.5種別全ねじ寸法F(mm)(最小)6.3寸法S(mm)2.5表面処理ニッケル寸法e(mm)(最小)2.873寸法C(mm)(最小)0.6寸法W(mm)(最大)7.5頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法K(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじ長さb(mm)12ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする