曜日別特売
M8×18 フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42735296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×18 フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42735296
M8×18 フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 42735296

フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)注文コード42735296品番M8×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM8材質長さ(mm)18ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法F(mm)(最小)14.6寸法S(mm)6表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)6.863寸法C(mm)(最小)1.6寸法W(mm)(最大)17頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法K(mm)8寸法dk(mm)13ねじ長さb(mm)22ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42735296M8×1842799382M8×18M8×18 フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 42799382フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ1パック(4個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする