曜日別特売
SS0700-PR-1-C0 S Series(SS0700) SMC 42735403

S Series(SS0700)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【P・R】ワンタッチ管継手なし(クリップ付)注文コード42735403品番SS0700-PR-1-C0
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
オプション内部パイロット、集中排気(標準)用ポートサイズ(C0) ワンタッチ管継手なし(クリップ付)ポート管接続口径【P・R】ワンタッチ管継手なし(クリップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする