※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
60
60
90
120
150
180
210
240
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735709
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
内径(Φmm)
53
全高(mm)
40
内高(mm)
35
全長×先端径(mm)
(乳棒)70×Φ20